Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
T-Stück für Waschmaschinen Polypropylen weiß

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

T-Stück für Waschmaschinen Polypropylen weiß

2 Waschmaschinen anschließen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Problemlöser für die Waschküche: Zwei Waschmaschinen an einen Ablauf anschließen


  • Das praktische T-Stück aus robustem Kunststoff ist für Temperaturen bis 100 °C geeignet

  • Die Montage ist denkbar einfach: Der Abgang mit Nennweite DN 40 wird in den Ablauf gesteckt, die Abwasserschläuche der Waschmaschinen mit den 1 1/2 Zoll-Gewinden verbunden

  • Zwei unterschiedliche Längen passen für fast alle Einbausituationen

  • Sicheres Festdrehen von Hand durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmuttern

  • Der hochwertige Kunststoff ist bruchsicher, beständig gegen Haushaltsreinigungsmittel und hat glatte, porenfreie Oberflächen