Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Waschhandschuh Duo
Der Waschhandschuh besteht aus 100% Polyester, davon mehr als 60% aus recyceltem Garn
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Waschhandschuh für Profis, Umwelt- und Trendbewusste
Er bietet zwei verschiedene Anwendungsseiten, um eine effektive Wasser- und Schmutzaufnahme zu ermöglichen
- Die Seite mit den langen Fasern eignet sich ideal, um auch schwer zugängliche Bereiche mühelos zu erreichen. Die Fasern nehmen Wasser und Schmutz effizient auf, ohne die Lackoberfläche zu beschädigen.
- Die Kurzflorseite besteht aus gewebten feinen Fasern, die für ein strahlendes Reinigungsergebnis auf glatten und strukturierten Flächen aus lackiertem Material, Kunststoff und Glas sorgen.
Der Waschhandschuh verfügt über ein elastisches Bündchen, das in Verbindung mit dem Fingersteg eine sichere und komfortable Handhabung ermöglicht. Dadurch wird eine Ermüdung der Hand beim Reinigen vermieden, und Sie können die Aufgabe effizienter erledigen.
Made in Germany
Ideal geeignet für die Fahrzeughandwäsche im Außenbereich der Fahrzeugaufbereitung, sowie für die Reinigung von großen Flächen wie Anhänger und Kleintransporter.
Langflorseite: Stärke ca. 18 mm, Farbe hellgrau, mit längeren weißen Fäden
Auf einer Waschfläche von 15 x 23 cm sorgen rund 200.000 Meter Faserfilament für eine perfekte Wasseraufnahme und -abgabe. Die langen Fasern erreichen mühelos alle tiefer liegende Bereiche. Das sehr feine Garn ist speziell für empfindliche Lackoberflächen gewebt.
Kurzflorseite: Stärke ca. 10 mm, Farbe dunkelgrau, dicht gewebt
Auf einer Waschfläche von 15 x 23 cm sorgen rund 9,5 Millionen, dicht gewebte, feinste Fasern für ein strahlendes Reinigungsergebnis auf allen glatten und strukturierten Flächen aus lackiertem Material oder Kunststoff und Glas.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!