Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Waschcreme Agri Clean Handrein
Hochwertige, Gerüche neutralisierende Waschcreme mit einem ausgewogenen Verhältnis an hoher Reinigungskraft und optimalem Hautschutz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hervorragende Reinigungskraft
Durch den hohen Anteil waschaktiver Substanzen, wie anionenaktive und nicht ionogene Tenside, Dispergiermittel und Viskositätsstabilisatoren und sowie durch den Einsatz von gemahlenem PU-Mehl.
Porentiefe Reinigung ohne Lösungsmittel
Das enthaltene PU-Mehl weist unter dem Mikroskop die Struktur von gebrochenen Bienenwaben auf. Diese feinen Krällchen entfernen den Schmutz porentief.
Pflegt die Haut und schützt vor Austrocknen
- Hoher Anteil an Hautpflegekomponenten
- pH-neutral
- Entspricht vollständig den Anforderungen der EU-Kosmetikrichtlinie
Angenehmer frischer Duft
Durch natürlich gepresstes Orangenöl.
Zu über 90% biologisch abbaubar
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Speziell geeignet für die gründliche Entfernung von organischen Verschmutzungen und deren Gerüchen sowie Ölen, Fetten, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffen und anderen hartnäckigen Verunreinigungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!