Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Waschbürste 150x250 mm
Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Drehgelenk und Gummirand.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ein Wasserdurchlauf, der eine optimale Wasserverteilung gewährleistet
- Schwenkbare Bürste, mit patentierter Drehvorrichtung
- Schräg angeordnete Borsten, die überall herankommen
- Gespaltene Haarspitzen, damit die Borsten viel Wasser saugen
- Lackschonende Reinigung durch gespaltene und dadurch weichgemachte Borsten
Mehrzweck-Waschbürste zum effektiven und schnellen Reinigen vom Autos und Nutzfahrzeugen. Der einstellbare Bürstenkopf und die schrägen Bürstenhaare sorgen für eine effektive Reinigung an schwer zugänglichen Stellen. Die Bürste kann als wasserführende Bürste oder im Eintauchverfahren genutzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!