Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wartungsset für Prusa CORE One
Ein praktisches Set mit Ersatzteilen und zusätzlichen Befestigungselementen für die Wartung und einfache Reparatur des Original Prusa CORE One 3D-Druckers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumpfang
- Satz vorgeschmierte Lager LM8UU (2 Stck.)
- Satz vorgeschmierte Lager für CoreXY (2 St. LM10LUU in CoreXY-Halterungen)
- Schmiermittel
- Satz Heizbett-Thermistoren
- Gebläse für das Hotend und ein Teil des "Gebläses"
- Zusammengebautes Hotend mit 0,4 mm Düse (Hotend-Block, Heizung, Thermistor, 0,4 mm Prusa Düse Messing, Silikonstrumpf)
- Zusammengebauter Hotend-Kühlkörper (Kühlkörper, Kraftmesszelle, Filamentsensor)
- Rändelschrauben für die Düse (2 Stück)
- Zusätzlicher Beutel "Kleinteile und Befestigungselemente" (Wärmeleitpads, Magnete, Riemenscheiben, verschiedene Teile für die Extrudermontage)
- Lüfterabdeckung für den Teillüfter (gedruckt aus PCCF)
- Verschiedene Ersatzschrauben, Muttern und Nieten
- Reißverschlussbinder (20 Stück)
- Kabelbinder (5 Stück)
- PTFE-Schlauch 4x2,5x45 mm
- Reinigungsnadel und IPA-Pad
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!