Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wartungsöl Multi Plus
Wartungsöl Multi Plus - 1
Wartungsöl Multi Plus - 2
Wartungsöl Multi Plus - 3
Wartungsöl Multi Plus - 4
Wartungsöl Multi Plus - 5
Wartungsöl Multi Plus - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wartungsöl Multi Plus

Hochleistungs-Multifunktionsspray mit Multifunktionssprühkopf für den universellen Einsatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Universelle Anwendung und Pflege


  • Vielfältig einsetzbares, synthetisches Hochleistungs-Multifunktionsspray

  • Stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, was festsitzt oder klemmt

  • Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse

  • Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Multifunktionssprühkopf


Umfassender Schutz


  • Löst angerostete Metallteile

  • Korrosionsschutz für Metalle und elektrische Baugruppen

  • Sehr guten Schmiereigenschaften dank den Zusatzstoff Bornitrid

  • Verhinderung von Vereisen an Schließzylindern und Verschlüssen

  • Wasserverdrängung für Schutz vor Feuchtigkeit

  • Exzellente Kriechfähigkeit für den Einsatz als Rostlöser und Kontaktspray


Materialverträglich


  • Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik

  • Greift kein Gummi, Lack, Kunststoff an


Hochtemperaturbeständig


  • Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung

  • Bei Ölschmierung über 180 °C, übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000 °C (Trockenschmierung)
Hinweis
  • NSF H1 registriert

  • Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.