Wartungsöl Multi Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wartungsöl Multi Plus

Hochleistungs-Multifunktionsspray für den universellen Einsatz

  • Inhalt: 400 ml
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Flammpunkt min.: 61 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Salzwasser, Säure, Lauge
  • Weiß-/ Mineralölfrei: Ja
  • VOC Gehalt (CH): 53.89 %
  • Materialverträglichkeit: Stahl, Buntmetalle, Edelstahl, Epoxid-Glashartgewebe, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Inhaltsgewicht: 332 g

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Temperaturein... Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0893056
Syntheseöl mit multifunktionaler Additivkombination Farblos -50 bis 210 °C -50 °C
0893056000
Synthetisches Öl Gelblich -40 bis 180 °C -40 °C
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
Universell einsetzbares, synthetisches Hochleistungs-Multifunktionsspray mit sehr guten Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid.



  • Exzellente Kriechfähigkeit und Wasserverdrängung auch für den Einsatz als Rostlöser, Kontaktspray und Langzeit-Korrosionsschutz.

  • Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).

  • Frei von Mikroplastik

  • Silikon-, harz- und säurefrei, n-Hexan frei
HinweisPhysiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge
eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor
Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.