Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnschutz-Werkzeugweste mit mehreren Taschen Arbeitsweste Multipocket
Eine funktionelle Warnschutzweste mit Reißverschluss und mehreren Taschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Eine funktionelle Warnschutzweste mit Reißverschluss und mehreren Taschen, die nicht nur dafür sorgt, dass Sie gut sichtbar sind, sondern auch, dass Sie bei der Arbeit alles Notwendige griffbereit haben.
- Leichtes und strapazierfähiges Gewebe
- Reißverschluss
- 3 Fronttaschen, 1 Stifttasche, 1 Ausweishalter im Lieferumfang enthalten
Waschen 40°C
Bleichen nicht erlaubt
Nicht im Trommeltrockner trocken
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!