Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnschutz-Parka
Klasse 3: Auf Straßen zugelassen, auf denen schneller als 60 km/h gefahren werden darf
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
- Oberstoff aus Polyester mit PU-Beschichtung, dadurch atmungsaktiv, wasser- und winddicht (5.000 mm Wassersäule)
- Zweiwegefront-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzpatte und Druckknöpfen
- Eine Innentasche mit Klettverschluss
- Kordelzug im Saum und Klettverschlüsse an den Ärmeln
- Kapuze mit Kinnschutz im Kragen verstaubar
- Gewebe aus 100% Polyester
- 40°C-Wäsche
EN 471
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!