Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnschutz 5-in-1 Parka
Warnschutzparka, der Sie nicht nur sichtbar macht sondern auch Höchstschutz und Vielseitigkeit bietet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, 2-Wege Reißverschluss
- 2 verdeckte Taschen mit Klett, Innentasche mit Reißverschluss
- Herausnehmbare Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln, hoher Kragen
- Verklebte Nähte, umlaufende Reflexstreifen an Rumpf/Ärmeln (auch Innenjacke)
- EN ISO 20471 Klasse 3.2, EN 343 Klasse 3.3
Scotchlite® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, USA
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!