Warnschutz Blouson

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnschutz Blouson

Multifunktioneller und wärmender Warnschutzblouson, der Wetterschutz und Sichtbarkeit gewährt.

  • Werkstoff: Polyester mit PU-Beschichtung
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 200 g
  • Normen: ISO 20471, EN 343
  • ISO: 20471
  • EN-Norm: 343
  • Werkstoff Futter: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester
  • Waschbar bei: 40°C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M009051002
Gelb, Schwarz L Polyester mit PU-Beschichtung 200 g
1 St.
M009051003
Gelb, Schwarz XL Polyester mit PU-Beschichtung 200 g
1 St.
M009052002
Orange, Schwarz L Polyester mit PU-Beschichtung 200 g
1 St.
M009052003
Orange, Schwarz XL Polyester mit PU-Beschichtung 200 g
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
  • Robust, wind-, wasserdicht, verdeckter Reißverschluss

  • 2 Brust-, 2 Vordertaschen, Ärmel-, Innentasche

  • Scotchlite® Reflexmaterial

  • Verschweißte Nähte, Kunstfellfutter am Kragen

  • Verstellbare Ärmelbündchen, hoher Kragen, verstaubare Kapuze

  • EN ISO 20471: Klasse 3/2, EN 343 Klasse 3/1

Scotchlite® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, USA