Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/4-lange Regenjacke Klasse 3 Nordic Rain
3/4-lange Regenjacke, die an regnerischen Tagen hervorragenden Schutz bietet, mit Belüftung und Mesh am Rücken.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hochwertige, gut sichtbare Regenjacke
- Weiches und flexibles Polyester/PU, segmentierte Reflektoren, 2-Wege-YKK-Reißverschluss mit Windschutz mit Druckknöpfen
- Belüftung und Mesh hinten, Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen, Ausweistasche im rechten Ärmel
- Verschweißte Nähte, abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Tunnelzug
- Tunnelzug am unteren Saum und Druckknopfverstellung an den Ärmeln
- EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 4.1
60 % Polyester, 40 % PU - 210 g/m²
Nicht trocknergeeignet
Nicht bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!