Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnmarkierungsklebeband Heavy Duty
Klebeband mit hoher Materialstärke für die universelle und einfache Bodenmarkierung in verschiedensten Einsatzgebiete z.B. Markierung von Sicherheitsbereichen, Gefahrenstellen, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstklebend
- Gute Hafteigenschaften
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Mit Silikonpapier
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
Nach ASR A1.3
Die optimale Lösung für Bodenmarkierungen verschiedenster Einsatzgebiete z.B. Markierung von Sicherheitsbereichen, Gefahrenstellen, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!