Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Warnmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen

Geringere Schmutzanhaftung durch niedrige Materialstärke

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Selbstklebend

  • Langlebige Klebekraft

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Leicht zu reinigen

  • Sofort befahrbar

  • Mit Silikonpapier

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich - Drehen und Wenden auf dem Band ist jedoch zu vermeiden
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Nach ASR A1.3

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.