Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Warnmarkierungsklebeband Antirutsch aluminium-kaschiert
Warnmarkierungsklebeband Antirutsch aluminium-kaschiert - 1
Warnmarkierungsklebeband Antirutsch aluminium-kaschiert - 2
Warnmarkierungsklebeband Antirutsch aluminium-kaschiert - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnmarkierungsklebeband Antirutsch aluminium-kaschiert

Formbares Band mit Rutschhemmung . Rutschsichere Markierung R13 gemäß DIN 51130 im Innen- und Außenbereich von profilierten Flächen, wie z.B. Riffelbleche und rutschhemmende Warnmarkierung für Gefahrenstellen, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Nassbereiche.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Selbstklebend

  • Für mittlere bis hohe Beanspruchung

  • Vorbeugung von Rutsch- und Sturzunfällen

  • Gute Formbarkeit durch Aluminiumkaschierung

  • Mit Silikonpapier

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Nach ASR A1.5/1,2 und ASR A1.3