Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnmarkierungsklebeband 13057 3M Scotchlite rot/weiß vollreflektierend
Kennzeichnet feststehende Hindernisse wie Begrenzungs- und Torpfosten, Bordsteinkanten, Bodenluken, Wettertüren, Eingänge zu Hochregallagern, Rampen, Engpässe oder Bodenunebenheiten, über die man stolpern oder an denen man sich stoßen kann.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Warnmarkierung ist selbstklebend und entspricht den Anforderungen der DIN 4844.
- Je 25 m linksweisend und rechtsweisend
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!