Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnmarkierungsgewebeband
Robustes Warnmarkierungsgewebeband zur zuverlässigen Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrstellen wie Maschinen, Stahlträgern, Wänden, Kanten, Arbeitsbereichen und PKW-Hebebühnen in Produktion, Lager und Industrie – ideal zum Markieren, Befestigen, Bündeln, Reparieren und Abdichten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wasser- und schmutzabweisend - auch für Außen- und Feuchtebereiche geeignet
- Reißfest, abriebfest und robust
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Durch die gelb/schwarze Farbe optisch auffällig
- Hohe Sichtbarkeit für Gefahrenstellen und Hindernisse
Starker, scherfester Naturkautschukklebstoff
- Ermöglicht eine sofortige Haftung
Vielseitig einsetzbar
- Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren und Abdichten
- Geeignet auch für raue Oberflächen
Schnell, flexibel und kostengünstig
- Passt sich ideal Kanten und Unebenheiten an
- Alternative zur Lackierung für Markierungen
Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Leicht von Hand abreißbar und beschriftbar
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Vorbeiführung an Gefahrenstellen durch Linksabweisung oder Rechtsabweisung
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Nach ASR A1.3
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dank seines PE-beschichteten, dicht gewebten Kunstseidengewebes ist das Band wasserfest, reiß- und abriebfest sowie glänzend und beschriftbar. Der stark haftende, scherfeste Naturkautschukkleber sorgt für sofortige und dauerhafte Fixierung, selbst auf rauen Oberflächen.
Das Warnmarkierungsgewebeklebeband ist vielseitig einsetzbar: Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Abdichten und Kennzeichnen – alles in einem Produkt. Es passt sich Unebenheiten an und kann von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernt werden, wodurch es eine schnellere, kostengünstigere und flexiblere Alternative zur Lackierung darstellt.
Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Warnmarkierungsklebeband nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!