Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal
Edelstahl A4, gedreht
- Werkstoff: Edelstahl A4
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Sonstige Norm: WN 5176-019
- Oberfläche: Blank
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
- Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt
- Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!