Wannenmontageprofil
Wannenmontageprofil - 1
Wannenmontageprofil - 2
Wannenmontageprofil - 3
Wannenmontageprofil - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wannenmontageprofil

Flexibler PE-Endlosstreifen, einseitig selbstklebend mit Spezialkleber (rückstandslos entfernbar), auf Papphülse gewickelt

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Rohdichte: 33 kg/m³
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 3,3 m
  • Breite: 48 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 70 °C
  • Beständigkeit gegen: Silikon (sehr gut), Chemikalien (gut), Alterung (gut)
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
Art.-Nr. Werkstoff Rohdichte Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0888001020
PE - Polyethylen 33 kg/m³ Weiß 3,3 m
5 St.
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
  • Kantenschutz, verhindert Beschädigungen/ Verschmutzungen bis zur Versiegelung

  • Spezialkleber kann rückstandslos entfernt werden

  • Vermindert Körperschallübertragung

  • Reduziert Keramikbruch beim Festschrauben
Hinweis

Die zu verarbeitenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein.