Wandmanschette CERAfix® 309

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wandmanschette CERAfix® 309

Wandmanschette zum schnellen und sicheren Abdichten von Wanddurchgängen

  • Werkstoff: Polypropylen-Vlies (ober-/unterseitig)/Polyethylen-Folie (mittig)
  • Farbe: Rot HKS 14
  • Dicke: 0,51 mm
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 60 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -5 °C
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • Wasserdampfdurchlässigkeit min. (Druck): 1.5 bar
  • Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung: nach DIN EN 1928
  • Dehnung längs max.: 80 %
  • Dehnung quer max.: 120 %
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 150 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 296.66 N
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schenkelbreite Durchmesser Rohrdurchführung min./max. Schenkellänge Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
5875100309
120 mm 19-50 mm 120 mm 10 °C
25 St.
5875101309
120 mm 10-20 mm 120 mm 10 °C
25 St.
5875103309
200 mm 40-80 mm 200 mm 5 °C
25 St.
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
  • Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke

  • Hoher Haftverbund

  • Hohe Wasserdruckbeständigkeit

  • Hohe Dehnfähigkeit

  • Gleichbleibende Dichtschicht

  • Einfache und schnelle Verarbeitung
Hinweis

Materialidentisch mit Abdichtbahn CERAfix 305.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.