Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wandhalterung
Wandhalterung - 4
Wandhalterung - 1
Wandhalterung - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wandhalterung

Zur Befestigung von Besen, Teleskopstangen und Gartenwerkzeug. Besonders robuste und strapazierfähige Haken (bis zu 10 kg)

  • Farbe: Gelb
  • Werkstoff: TPE/Polypropylen
  • Länge: 160 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Durchmesser min./max.: 25-35 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 320 g
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt