Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wand- und Deckenkrümmer 30° EN32/EN40 mit Flügeln
Zur direkten Befestigung an der Bewehrung und somit eine optimale Montage zur Gegenschalungsseite – Zeit- und Kostenersparnis.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ein Krümmer für 2 Rohrgrößen
- Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
- Rohrgrip für sichere Zugentlastung der Rohre
- 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
- Am Frontteil aneinanderreihbar
- Integrierte Schraubdome
Zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen.
Zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass. Für alle Schalungsarten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!