Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wand- und Deckenkrümmer 30°
Ein Krümmer für jeweils 2 Rohrgrößen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Ausführungen
- Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
- Rohrgrip für sichere Zugentlastung der Rohre
- 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
- Am Frontteil aneinanderreihbar (Größe EN32/EN40)
- Integrierte Schraubdome (Größe EN32/EN40)
Zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen.
Zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass. Für alle Schalungsarten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!