Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wand-/Bodenschrubber
Zum Reinigen von hartnäckigen Verschmutzungen
- Werkstoff: Polypropylen/ Edelstahl
- Werkstoff Borsten: PES - Polyester
- Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 80 °C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zur einfachen Reinigung auch getrockneter, hartnäckiger Verunreinigungen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Der Wand/Bodenschrubber eignet sich zum Reinigen von gefliesten Böden und Wänden, insbeondere bei getrockneten oder besonders hartnäckigen Verschmutzungen. Er kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!