Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H - 1
Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Walzenstirnfräser HSCo DIN 841 Typ H

Für harte, kurzspannende Werkstoffe wie Grauguss, Messing, Bronze, legierte Werkzeugstähle.

  • Produktcode: 3054
  • Typ: H
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan
  • Normen: DIN 841
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Drallwinkel: 20°
  • Werkzeugaufnahme: Mit Quer- und Längsnut DIN 138
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Höhe Bohrungsdurch... Anzahl Schneiden Anzahl VE
Preis/VE
5443601086
50 mm 50 mm 22 mm 12 STK
1 St.
5443601083
40 mm 20 mm 16 mm 10 STK
1 St.
5443601087
60 mm 30 mm 27 mm 12 STK
1 St.
5443601089
90 mm 35 mm 27 mm 16 STK
1 St.
5443601084
40 mm 40 mm 16 mm 10 STK
1 St.
5443601085
50 mm 25 mm 22 mm 12 STK
1 St.
5443601082
35 mm 35 mm 16 mm 10 STK
1 St.
5443601081
30 mm 30 mm 13 mm 10 STK
1 St.
5443601088
60 mm 60 mm 27 mm 12 STK