Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N
Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N - 1
Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Typ N

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen bis 1.300 N/mm² Festigkeit sowie von rost- und säurebeständigen Stählen, Titanlegierungen etc.

  • Produktcode: 3074
  • Typ: N
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: DIN 1880
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Drallwinkel: 30°
  • Werkzeugaufnahme: Mit Quer- und Längsnut DIN 138
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Höhe Bohrungsdurch... Anzahl Schneiden Anzahl VE
Preis/VE
5443601094
80 mm 45 mm 27 mm 10 STK
1 St.
5443601093
63 mm 40 mm 27 mm 8 STK
1 St.
5443601091
40 mm 32 mm 16 mm 6 STK
1 St.
5443601092
50 mm 36 mm 22 mm 8 STK
1 St.
5443601095
100 mm 50 mm 32 mm 12 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung