Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wäschetrennsystem WASH Space
Für eine übersichtliche Aufbewahrung von Wäsche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ordnung leicht gemacht
- Mehrere Behälter ermöglichen die getrennte Aufbewahrung von Wäsche nach Farbe oder Art
- Jederzeit nachrüstbar – flexibel einsetzbar in bestehenden Möbeln
Komfortabler Zugriff und einfache Bedienung
- Überauszug sorgt für einfachen Zugang zu allen Behältern
- Bequeme Entnahme der Wäsche
- Ergonomische Griffe für komfortables Tragen der Behälter
- Behälter sind leicht zu reinigen
Unkomplizierte Montage
- Dank mitgelieferter Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig
- Passend für Korpusbreiten von 450 bis 600 mm
- Mindest-Einbautiefe: 464 mm
- Mindest-Einbauhöhe: 470 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!