Wärmeschrumpfender Crimp- und Lötverbinder Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Crimp- und Lötverbinder Stoßverbinder - 1
Wärmeschrumpfender Crimp- und Lötverbinder Stoßverbinder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimp- und Lötverbinder Stoßverbinder

Die ultimative Verbindung - Crimpung für mechanische Zuverlässigkeit, gelötet für überlegene Festigkeit und Leitfähigkeit.

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 36 kV/mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 110 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 500 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Elektrische Durchschlagfe... Anzahl VE
Preis/VE
05557100
0,35-0,75 mm² Weiß 27,5 mm 36 kV/mm
05557101
0,5-1,5 mm² Rot 40,8 mm 36 kV/mm
05557102
1,5-2,5 mm² Blau 40,8 mm 36 kV/mm
05557104
4-6 mm² Gelb 40,8 mm 36 kV/mm
25 St.
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
Crimpung fixiert Leiter - keine 3. Hand erforderlich


Einfacher zu verarbeiten als herkömmliche Lötverbinder



Bleifreier Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung


Höhere Zugfestigkeit, da der Lötzinn nicht so stark verläuft.



Doppelwandiger 3M Schrumpfschlauch


Höhere mechanische Belastbarkeit, höhere Durchschlagsfestigkeit



Verbindungshülse mit Sichtlöchern, transparenter Schrumpfschlauch


Einfache optische Kontrolle der Verbindung

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform, bleifreie Ausführung