Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmeschrumpfender Crimp- und Lötverbinder Stoßverbinder
Die ultimative Verbindung - Crimpung für mechanische Zuverlässigkeit, gelötet für überlegene Festigkeit und Leitfähigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Crimpung fixiert Leiter - keine 3. Hand erforderlich
Einfacher zu verarbeiten als herkömmliche Lötverbinder
Bleifreier Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung
Höhere Zugfestigkeit, da der Lötzinn nicht so stark verläuft.
Doppelwandiger 3M Schrumpfschlauch
Höhere mechanische Belastbarkeit, höhere Durchschlagsfestigkeit
Verbindungshülse mit Sichtlöchern, transparenter Schrumpfschlauch
Einfache optische Kontrolle der Verbindung
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
RoHS-konform, bleifreie Ausführung
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!