Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmeschrumpfender Crimp- und Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder
Hochwertiger Crimp- und Lötverbinder mit doppelwandigem Schrumpfschlauch, Crimphülse mit Sichtlöchern und bleifreiem Lot mit Farbindikator für die optimale Lötverbindung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die ultimative Verbindung
Erst für die mechanische Zuverlässigkeit crimpen, dann für die überlegene Festigkeit und Leitfähigkeit löten.
Sicher
- Optische Kontrolle der Verbindung durch den transparenten Schrumpfschlauch möglich
- Crimphülse mit Sichtlöchern für eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
- Besonders dichte Verbindung dank einem durchgängig kleberbeschichteten Schrumpfschlauch
Belastbar
- Hält einer hohen mechanischen Belastung stand, da ein doppelwandiger Schrumpfschlauch verwendet wird
- Überdurchschnittliche Zugfestigkeit dank dem verwendeten bleifreien, zäheren Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung
Anwenderfreundlich
- Einfache Installation dank der Crimpung im Voraus, welche die Leitungen beim Schrumpfvorgang fixiert
- Sichtlöcher der Crimphülse durch Punkte auf dem Schrumpfschlauch einfach aufzufinden
- Perfekt geschmolzene Verbindung, da sich der rote Farbindikator auflöst, sobald das Lot ausreichend geschmolzen ist
- Keine unvollständig geschmolzenen Verbindungen mit Übergangswiderständen
- Keine verbrannten Schrumpfschläuche mit herausstehenden Litzen
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
RoHS-konform, bleifreie Ausführung
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!