Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder - 1
Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder - 2
Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder

Abzweigverbindungen von einer auf zwei Leitungen des gleichen Leitungsquerschnitts.

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 110 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 300 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Drahtquerschnitt Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
05556160
0,35-0,5 mm² Weiß, Rot 44 mm
05556162
1,5-2,5 mm² Blau, Gelb 55 mm
05556164
4 mm² Gelb, Rot 60 mm
25 St.
05556161
0,75-1 mm² Rot, Blau 48 mm
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
Transparenter Schrumpfschlauch


Einfache optische Kontrolle der Verbindung



Schlanke Bauform


Wenig Platzbedarf erforderlich



Schrumpfrate von 4:1


Breites Anwendungsspektrum

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform