Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Wärmepumpenspeicher
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Wärme-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Druckloser Kunststoffspeicher nach DIN 4753 und DIN 4708, speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen bis 15 kW Heizleistung geeignet (bei Heizwasservolumenstrom von max. 2500 l/h)
- Mit integrierter PUR-Dämmung, Trinkwasser- und Heizungswärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr
- Nenninhalt: 536 Liter
- Anschlüsse: G 1 1/4 Außengewinde, flach dichtend
Von Rücknahme ausgeschlossen
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!