Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmepumpen-Solarspeicher LATENTO WP-S 500
Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Druckloser Kunststoff-Solarspeicher nach DIN 4753 und DIN 4708, speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen bis 15 kW Heizleistung geeignet (bei Heizwasservolumenstrom von max. 2500 l/h)
- Mit integrierter PUR-Dämmung, Trinkwasser-, Heizungs- und Solarwärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr, digitaler Füllstandsanzeige und inkl. Latentmaterial
- Nenninhalt: 536 Liter
- Latentmaterial 20 kg
- Anschlüsse: G 1 1/4
- Außengewinde flach dichtend
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!