Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmebildkamera Pocket
Portable Wärmebildkamera mit hoher Auflösung und Empfindlichkeit, auch für den Einsatz im Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Thermografiekamera mit einem hochauflösenden Bild, mit Vollbild-Temperaturmessung (Min, Max und Center Spots)
- Einfache Bedienung durch 3,5-Zoll-Touchscreen
- Integriertes leistungsstarkes LED-Arbeitslicht, mit dem auch schwer zugänglichen Bereiche erreicht werden
- Audio-Alarm und Warnlicht bei Überschreitung der Temperatur
- Digitaler Zoom für mehr Bilddetails 1,0x bis 4,0x
- Aufnahme von Video-Aufzeichnungen möglich
- Live-Ansicht aus der Ferne und synchrone Anpassung der Kamerafunktionen (Wi-Fi)
- Einstellung von 4 verschiedenen Bildmodis möglich (Fusion, BIB, optisch, thermisch)
- 50°-Weitwinkelobjektiv, ideal zum Scannen von größeren Flächen wie Wände, Böden und Fassaden
- Einsatzzeit der Kamera bis zu 4 Stunden
Ideal für die Inspektion und Wartung von Gebäuden, die Überprüfung von elektrischen Anlagen, die Lecksuche in Rohrleitungen sowie für den Einsatz im Außenbereich.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!