Schnellspanner Waagrecht
Schnellspanner Waagrecht - 1
Schnellspanner Waagrecht - 2
Schnellspanner Waagrecht - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellspanner Waagrecht

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochabstandsmaß min./max. Bohrungsdurch... Spannhöhe Spannkraft Anzahl VE
Preis/VE
071467710
41,3 x 41,3 mm 8,3 mm 45 mm 3400 N
071467711
22,2 x 25,4 mm 6,7 mm 35 mm 2270 N
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß

  • Material: Stahl, verzinkt