Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® SD Vario PLUS nach DIN 4108-3
Feuchtevariable Dampfbremse mit erhöhter Brandklasse und für die Dachsanierung im Sub- and Top verfahren ohne rechnerischen Nachweis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die WÜTOP® SD Vario Plus ist eine diffusionsfähige, feuchtevariable und luftdichte Dampfbremse für die Altbausanierung, sowie den Innen- und Dachausbau.
- Verbesserte Brandklasse B-s1, d0
- In Kombination mit einer WÜTOP® Unterspann- und Unterdeckbahn und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller GEG (Gebäudeenergiegesetz) ausgeführt werden.
- Der variable sd-Wert der WÜTOP® SD Vario Plus kann nur mittels einem dynamischen Berechnungsprogramms erfasst werden.
- Bei der Berechnung nach einem stationären Verfahren ist mit einem festen sd-Wert von ca. 2m zu rechnen.
10 Jahre Systemgewährleistung
Technologie
2-lagige Dampfbremse aus feuchtevariablem Polyamid mit stabilisierendem PP-Vlies.
Universell einsetzbar
- Dach, Wand und Boden
- Altbausanierung von außen (Sup- und Top-Verfahren)
- Feuchte Neubauten (bei ausreichender Belüftung)
Zeit- und Kostenersparnis
- Einfache und schnelle Verlegung durch Verlegeraster (10 x 10 cm)
- Sehr robust und reißfest durch rückseitiges PP-Vlies
Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!