Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD PLUS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD PLUS

Feuchtevariable Dampfbremse mit erhöhter Brandklasse und für die Dachsanierung im Sub- and Top verfahren ohne rechnerischen Nachweis nach DIN 4108-3

  • Ausführung: Ohne Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 100 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 75 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 20 STK
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Dicke: 0,5 mm
  • Baustoffklasse / Bedingung: B-s1, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501-1
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 65 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 65 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 120 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 100 N
  • Dehnfähigkeit: 50 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 50 °C
  • Farbe: Weiß
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min./max. / Bedingung: 0,25-5,5 m / nach EN 1931
  • Breite: 1,5 m
  • Freibewitterung max.: 4 Wochen
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681000024
Ohne Selbstklebestreifen 100 g 50 m 1,5 m
75 St.
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
  • Die WÜTOP® SD Vario Plus ist eine diffusionsfähige, feuchtevariable und luftdichte Dampfbremse für die Altbausanierung, sowie den Innen- und Dachausbau.

  • Verbesserte Brandklasse B-s1, d0

  • In Kombination mit einer WÜTOP® Unterspann- und Unterdeckbahn und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller GEG (Gebäudeenergiegesetz) ausgeführt werden.
Hinweis
  • Der variable sd-Wert der WÜTOP® SD Vario Plus kann nur mittels einem dynamischen Berechnungsprogramms erfasst werden.

  • Bei der Berechnung nach einem stationären Verfahren ist mit einem festen sd-Wert von ca. 2m zu rechnen.