Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® SD Vario PLUS nach DIN 4108-3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® SD Vario PLUS nach DIN 4108-3

Feuchtevariable Dampfbremse mit erhöhter Brandklasse und für die Dachsanierung im Sub- and Top verfahren ohne rechnerischen Nachweis

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die WÜTOP® SD Vario Plus ist eine diffusionsfähige, feuchtevariable und luftdichte Dampfbremse für die Altbausanierung, sowie den Innen- und Dachausbau.

  • Verbesserte Brandklasse B-s1, d0

  • In Kombination mit einer WÜTOP® Unterspann- und Unterdeckbahn und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
Hinweis
  • Der variable sd-Wert der WÜTOP® SD Vario Plus kann nur mittels einem dynamischen Berechnungsprogramms erfasst werden.

  • Bei der Berechnung nach einem stationären Verfahren ist mit einem festen sd-Wert von ca. 2 m zu rechnen.

10 Jahre Systemgewährleistung