Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® PP Plus 150
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>PP Plus 150 - 1
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>PP Plus 150 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® PP Plus 150

Der Allrounder unter den Unterdeck- und Unterspannbahnen mit einer hochwertigen luftdichten, monolithischen TPEE - Membrane als Funktionsschicht.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachneigungen ≥ 14 Grad und als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung

  • Die Luftdichtheit der Längsstöße der Bahn wird mit den 2 vorhandenen Selbstklebezonen (2SK) hergestellt

  • Anschlüsse und Anbindungen können mit den Zubehörprodukten erstellt werden


Unterdeck- und Unterspannbahn:


Einsatz nach DIN EN 13859-1 als Unterdeck- und Unterspannbahn mit einer innenliegenden Luftdichtigkeitsschicht (Sd- Wert, innen ≥ 2m) als nachweisfreie Dachkonstruktion nach DIN 4108-3 möglich.


Einsetzbar für die Dachklassen 4 und 5 als Unterdeck- und Unterspannbahn und mit Nageldichtmaterial für die Dachklasse 3 nach ZVDH- Fachregel.



Erfüllt die Anforderung der Produktdatenblätter als UDB und USB nach ZVDH- Fachregel.



Luftdichtigkeitsbahn:


Einsatz nach DIN EN 13984 als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung z.B. einer Holzweichfaserdämmplatte. Die Luftdichtheit wird durch die monolithischen TFEE- Membrane als Funktionsschicht + die 2SK- Variante und das benannten Zubehör erreicht, der Nachweis kann nach DIN 4108-3 mit einem rechnerischen Nachweis nach Anhang D geführt werden. Dies kann z.B. mit der Software "WUFI- Pro" vom Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP erfolgen, die Materialkennwerte sind in der WUFI- Datenbank enthalten.

Hinweis

Anwendung nach Fachregel und die Montageanleitung bzw. den Verpackungseinleger beachten!

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB


10-Jahres-Systemgewährleistung