Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® PP Plus 150
Der Allrounder unter den Unterdeck- und Unterspannbahnen mit einer hochwertigen luftdichten, monolithischen TPEE - Membrane als Funktionsschicht.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachneigungen ≥ 14 Grad und als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung
- Die Luftdichtheit der Längsstöße der Bahn wird mit den 2 vorhandenen Selbstklebezonen (2SK) hergestellt
- Anschlüsse und Anbindungen können mit den Zubehörprodukten erstellt werden
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB
Anwendung nach Fachregel und die Montageanleitung bzw. den Verpackungseinleger beachten!
1Rolle = 75m² = VE 75
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB
10 Jahre Systemgewährleistung
Unterdeck- und Unterspannbahn nach DIN EN 13859-1 Luftdichtigkeitsbahn nach DIN EN 13984 mit diffusionsoffener Überdämmung.
Die Bahn wird flächig auf die Konstruktion verlegt. Anschlüsse, wie zum Beispiel an Dachflächenfenster, Kamin sowie Stöße und Abschlüsse der Bahn, werden mit dem dafür vorgesehenen Zubehör hergestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass je nach Anforderung eine dauerhaft schlagregensichere bzw. luftdichte Anbindung erreicht wird.
Bitte beachten Sie die Montage- und Verlegeanleitungen der einzelnen Produkte.
Unterdeck- und Unterspannbahn
Einsatz gemäß DIN EN 13859-1 als Unterdeck- und Unterspannbahn mit innenliegender Luftdichtigkeitsschicht (Sd-Wert innen ≥ 2 m) möglich.
Geeignet für eine nachweisfreie Dachkonstruktion nach DIN 4108-3.
Einsetzbar für die Dachklassen 4 und 5 als Unterdeck- und Unterspannbahn sowie mit Nageldichtmaterial für Dachklasse 3 nach ZVDH-Fachregel.
Luftdichtigkeitsbahn
Einsatz gemäß DIN EN 13984 als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung, z. B. einer Holzweichfaserdämmplatte.
Die Luftdichtheit wird durch die monolithische TFEE-Membrane als Funktionsschicht in Kombination mit der 2SK-Variante und dem benannten Zubehör erreicht.
Der Nachweis kann nach DIN 4108-3 rechnerisch gemäß Anhang D geführt werden, z. B. mit der Software WUFI-Pro des Fraunhofer Instituts für Bauphysik (IBP).
Die Materialkennwerte sind in der WUFI-Datenbank enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!