Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
First- und Gratrolle WÜTOP® DV-First
Universell einsetzbar zur dauerhaften Be- und Entlüftung bei allen Steildachkonstruktionen mit nicht brennbarem Mittelteil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das Mittelteil aus Natur-/Glasfasermischgewebe ist UV-Stabil (mind. 5 Jahre) und nicht brennbar (Flammschutzklasse A2)
- Brandverhalten des Aluminium B2 – schwer entflammbar
- Aufdruck auf dem Mittelteil dient dem schnellen und einfachen Ausrichten
- Das reissfeste Mittelteil bietet eine hohe Sicherheit gegen Flugschnee, Insekten und Spritzwassereintritt
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil III ca. 195 cm² pro Verlegemeter
- Butylstreifen mit hervorragender Klebekraft
- Einfach und schnell von der handlichen 5m-Rolle zu verlegen
- Hochwertige Verbindung zwischen Aluminiumseitenstreifen und Mittelteil
Auf stark silikonsierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich
Geprüft am Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Bericht zur Verifizierung des Brandverhaltens Nr. 230007467-4)
- Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
- WÜTOP® DV-First wird mittig auf der First- oder Gratlatte abegrollt und angetackert bzw. genagelt
- Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und das Butyl auf beiden Seiten gleichzeitig fest an der obersten Reihe der Dacheindedeckung andrücken und sauber ins Wellental einstreichen
- Auf ein spannungsfreies Verlegen ist zu achten
- Das Ablängen ist mit einer normalen Schere möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!