WÜPOFAST® Spanplattenschrauben Senkkopf Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® Spanplattenschrauben Senkkopf Sortiment

1.925-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kopflochgebohrt mit Abdeckkappen

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1925 Stck
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964059000
Stahl Verzinkt 1925 Stck
1 Stück
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
Sortiment mit 1925 Teilen


  • 200 Spanplattenschrauben 4,5 x 25 mm

  • 150 Spanplattenschrauben 4,5 x 30 mm

  • Je 100 Spanplattenschrauben 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm

  • 75 Spanplattenschrauben 4,5 x 50 mm

  • 400 Abdeckkappen weiß

  • 200 Abdeckkappen braun

  • 200 Abdeckkappen dunkelbraun

  • 200 Abdeckkappen hellbraun

  • 200 Abdeckkappen schwarz