WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 5
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, blau verzinkt, Vollgewinde, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz PZ.

  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 42 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Spitzenwinkel Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
01953 12
3,0 mm 12 mm 34 Grad 6 mm
1000 St.
01953 16
3,0 mm 16 mm 34 Grad 6 mm
1000 St.
01953 17
3,0 mm 17 mm 34 Grad 6 mm
1000 St.
01953 30
3,0 mm 30 mm 25 Grad 6 mm
01953 25
3,0 mm 25 mm 25 Grad 6 mm
1000 St.
019535 12
3,5 mm 12 mm 34 Grad 7 mm
019535 13
3,5 mm 13 mm 34 Grad 7 mm
019535 15
3,5 mm 15 mm 34 Grad 7 mm
019535 17
3,5 mm 17 mm 34 Grad 7 mm
1000 St.
019535 25
3,5 mm 25 mm 25 Grad 7 mm
019535 20
3,5 mm 20 mm 34 Grad 7 mm
019535 30
3,5 mm 30 mm 25 Grad 7 mm
019535 35
3,5 mm 35 mm 25 Grad 7 mm
019535 50
3,5 mm 50 mm 25 Grad 7 mm
500 St.
01954 20
4,0 mm 20 mm 34 Grad 8 mm
01954 16
4,0 mm 16 mm 34 Grad 8 mm
01954 40
4,0 mm 40 mm 25 Grad 8 mm
01954 35
4,0 mm 35 mm 25 Grad 8 mm
500 St.
01954 45
4,0 mm 45 mm 25 Grad 8 mm
019545 20
4,5 mm 20 mm 34 Grad 9 mm
500 St.
019545 17
4,5 mm 17 mm 34 Grad 9 mm
019545 25
4,5 mm 25 mm 34 Grad 9 mm
500 St.
019545 30
4,5 mm 30 mm 25 Grad 9 mm
019545 40
4,5 mm 40 mm 25 Grad 9 mm
019545 35
4,5 mm 35 mm 25 Grad 9 mm
500 St.
01955 20
5,0 mm 20 mm 34 Grad 10 mm
500 St.
019545 50
4,5 mm 50 mm 25 Grad 9 mm
01955 30
5,0 mm 30 mm 25 Grad 10 mm
500 St.
01955 40
5,0 mm 40 mm 25 Grad 10 mm
500 St.
01955 45
5,0 mm 45 mm 25 Grad 10 mm
250 St.
01955 50
5,0 mm 50 mm 25 Grad 10 mm
250 St.
01956 50
6,0 mm 50 mm 25 Grad 12 mm
250 St.
01955 55
5,0 mm 55 mm 25 Grad 10 mm
250 St.
01956 60
6,0 mm 60 mm 25 Grad 12 mm
200 St.
019545 45
4,5 mm 45 mm 25 Grad 9 mm
019535 16
3,5 mm 16 mm 34 Grad 7 mm
1000 St.
01954 25
4,0 mm 25 mm 25 Grad 8 mm
01955 60
5,0 mm 60 mm 25 Grad 10 mm
250 St.
01956 40
6,0 mm 40 mm 25 Grad 12 mm
250 St.
01953 20
3,0 mm 20 mm 25 Grad 6 mm
019535 40
3,5 mm 40 mm 25 Grad 7 mm
01954 30
4,0 mm 30 mm 25 Grad 8 mm
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
Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF


Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar