WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 5
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Pan Head, Kreuzschlitz PZ.

  • Kopfform: Pan Head
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Spitzenwinkel: 25 Grad
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
019614560
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2
250 Stück
019614570
4,5 mm 70 mm 9 mm Z2
200 Stück
019615 80
5,0 mm 80 mm 10 mm Z2
100 Stück
019615 100
5,0 mm 100 mm 10 mm Z2
100 Stück
019616 90
6,0 mm 90 mm 12 mm Z3
500 Stück
019616 100
6,0 mm 100 mm 12 mm Z3
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
Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.



25° Spitze


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten, sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar