Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment
Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment - 1
Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment

2.100-teilig im System-Koffer 4.4.1 Wüpofast Spanplattenschrauben mit Senkkopf PZ, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
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
Sortiment mit 2.100 Teilen


  • Je 250 Spanplattenschrauben 3 x 20 / 3 x 25 mm

  • 200 Spanplattenschrauben 3 x 30 mm

  • Je 250 Spanplattenschrauben 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm

  • Je 125 Spanplattenschrauben 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm

  • 100 Spanplattenschrauben 3,5 x 35 mm

  • 75 Spanplattenschrauben 3,5 x 40 mm

  • Je 100 Spanplattenschrauben 4 x 30 / 4 x 35 mm

  • 75 Spanplattenschrauben 4 x 40 mm

  • Je 50 Spanplattenschrauben 4 x 45 / 4 x 50 mm

  • Je 50 Spanplattenschrauben 5 x 50 / 5 x 60 mm