WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 5
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> gelb verzinkt Spanplattenschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® gelb verzinkt Spanplattenschraube

Stahl, gelb verzinkt, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ. Dem Einsatz neuer Werkstoffe Rechnung tragen. Durch die neuartigen Herstellungs- und Prüfverfahren – gleichbleibend hohe Qualität für den Profi.

  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Spitzenwinkel: 25 Grad
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
019513 35
3,0 mm 35 mm 32 mm 6 mm
1000 Stück
019513525
3,5 mm 25 mm 21 mm 7 mm
1000 Stück
019513530
3,5 mm 30 mm 26 mm 7 mm
1000 Stück
019513540
3,5 mm 40 mm 36 mm 7 mm
500 Stück
019513535
3,5 mm 35 mm 31 mm 7 mm
1000 Stück
019513550
3,5 mm 50 mm 46 mm 7 mm
500 Stück
019514 40
4,0 mm 40 mm 35,5 mm 8 mm
500 Stück
019514 30
4,0 mm 30 mm 25,5 mm 8 mm
500 Stück
019514560
4,5 mm 60 mm 55 mm 9 mm
250 Stück
019514 50
4,0 mm 50 mm 45,5 mm 8 mm
500 Stück
019514550
4,5 mm 50 mm 45 mm 9 mm
250 Stück
019513 30
3,0 mm 30 mm 6 mm
1000 Stück
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
Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar