Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WÜPOFAST® Spanplattenschrauben Senkkopf Sortiment
1.925-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kopflochgebohrt mit Abdeckkappen
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
Sortiment mit 1925 Teilen
- 200 Spanplattenschrauben 4,5 x 25 mm
- 150 Spanplattenschrauben 4,5 x 30 mm
- Je 100 Spanplattenschrauben 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm
- 75 Spanplattenschrauben 4,5 x 50 mm
- 400 Abdeckkappen weiß
- 200 Abdeckkappen braun
- 200 Abdeckkappen dunkelbraun
- 200 Abdeckkappen hellbraun
- 200 Abdeckkappen schwarz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!