WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch

Nach WN 1451, Stahl blank, TX, für thermoplastische Kunststoffe.

  • Nenndurchmesser: 5 mm
  • Länge: 20 mm
  • Kopfdurchmesser: 10 mm
  • Kopfhöhe: 3,45 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Blank
  • Innenantrieb: TX20
  • Sonstige Norm: W1451
  • Kopfform: Linsenkopf mit Bund
  • Schaftlänge: 2,5 mm
  • Steigung: 2,24 mm
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
423285 20
5 mm 20 mm 10 mm 3,45 mm
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.