WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund

WN 1423, Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K), für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Sonstige Norm: W1423
  • Kopfform: Senkkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
42363 10
3 mm 10 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
42363 12
3 mm 12 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
42363 8
3 mm 8 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
423635 10
3,5 mm 10 mm 7,3 mm TX15
2000 St.
423635 12
3,5 mm 12 mm 7,3 mm TX15
2000 St.
42364 10
4 mm 10 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42364 12
4 mm 12 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42364 14
4 mm 14 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42364 16
4 mm 16 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42364 20
4 mm 20 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42365 12
5 mm 12 mm 9,3 mm TX20
1000 St.
42365 16
5 mm 16 mm 9,3 mm TX20
1000 St.
42365 20
5 mm 20 mm 9,3 mm TX20
1000 St.
42365 14
5 mm 14 mm 9,3 mm TX20
2000 St.
42364 8
4 mm 8 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
423635 16
3,5 mm 16 mm 7,3 mm TX15
2000 St.
42363 13
3 mm 13 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
42363 7
3 mm 7 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
423625 6
2,5 mm 6 mm 4,7 mm TX8
2000 St.
423625 8
2,5 mm 8 mm 4,7 mm TX8
5000 St.
42363 16
3 mm 16 mm 5,5 mm TX8
5000 St.
42363 14
3 mm 14 mm 5,5 mm TX8
2500 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.