Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1413, austenitischer Stahl A2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1413, austenitischer Stahl A2 - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1413, austenitischer Stahl A2 - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1413, austenitischer Stahl A2 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1413, austenitischer Stahl A2

Für thermoplastische Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.